Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel 20x20 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1672197
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     QM20-PA66-BK(100)
EAN/GTIN:
     4031026413709
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Besondere Form der Kabelbandaufnahme hält den Q-tie Kabelbinder während der Montage an seinem Platz. Mit zwei Schrauben zu befestigen. Kabelbinder kann von vier Seiten eingeschlauft werden. Extra schnelle und flexible Montage in Kombination mit Q-tie Kabelbindern. Q-Mount Montagesockel sind ideal für das Halten unserer innovativen Q-tie Kabelbinder geeignet. Sie eignen sich für alle Anwendungen, bei denen eine zuverlässige und dauerhafte Fixierung erforderlich ist. Farbe: schwarz, Breite: 20 mm, Höhe: 3,7 mm, Geeignet für Kabelbinderbreite bis: 4 mm, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Länge: 20 mm, Einsatztemperatur: -40...85 °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: kleben und schrauben, Durchmesser Befestigungsloch: 3,1 mm Maße LxBxH (mm): 20,0x20,0x3,7 Loch-Ø (mm): 4,0 Binderbreite max. (mm): 13,5
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
QM20-PA66-BK(100)
Ident Code:
151-10911
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,23*
€ 0,31*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2338*
€ 0,3138*
25 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2534*
€ 0,3334*
Lager 6232
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2587*
€ 0,3387*
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,252*
€ 0,3395*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3387*
€ 0,40305
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3187*
€ 0,37925
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2987*
€ 0,35545
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2587*
€ 0,30785
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 33,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
151-10901
ab € 0,23*
Ähnlich
HellermannTyton
151-10904
ab € 0,3076*
Ähnlich
HellermannTyton
151-10914
ab € 0,2991*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.