Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton QM Befestigungssockel, Nylon 66 Schwarz 20mm x 20 mm, für 3.1mm → 4mm Kabelbinder, 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7538537
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-10911 QM20-PA66-BK
EAN/GTIN:
     4031026413709
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Farbe = Schwarz
Kabelbinderbreite Akzeptanz = 4mm
Länge = 20mm
Breite = 20 mm
Befestigungs-Lochdurchmesser = 3.1mm
Selbstklebend = Nein
Material = Nylon 66
Serie = QM
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anzahl = 100

Kabelbinderbefestigungen der Serie Q. Die Q-Befestigung bietet 4 Einführungsmöglichkeiten für Q-Kabelbinder und ist als schraubbare Version erhältlich. Bietet eine perfekte Lösung mit den Q-Kabelbindern. Die Q-Montage hält die Q-Kabelbinder während der Vormontage an Ort und Stelle und stellt sicher, dass der Q-Kabelbinder selbst in schwierigen Situationen nicht abrutscht. Schraubmontage- oder selbstklebende Versionen. 4-facher Eingang für Q-Kabelbinder. Bietet eine perfekte Lösung mit den Q-Kabelbindern. Klebstoff mit hoher Haftfestigkeit. Der Q-Befestigungssockel verriegelt den Q-Kabelbinder in der senkrechten Position, Sie haben Ihre Hände frei, um die Kabel zu verlegen
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Kabelbinderbreite Akzeptanz:
4mm
Länge:
20mm
Breite:
20 mm
Befestigungs-Lochdurchmesser:
3.1mm
Selbstklebend:
Nein
Material:
Nylon 66
Serie:
QM
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anzahl:
100
Weitere Suchbegriffe: Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, hellermann tyton polyamid schwarz kabelbinder, selbstklebende kabelschellen, selbstklebende kabelschellen hellermann, 7538537, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelbindermontage, HellermannTyton, 15110911QM20PA66BK, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Tie Mounts
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,23*
€ 0,31*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2338*
€ 0,3138*
25 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2534*
€ 0,3334*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2587*
€ 0,3387*
Lager 108
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,252*
€ 0,3395*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3395*
€ 0,40401
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3095*
€ 0,36831
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 33,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
151-10901
ab € 0,23*
Ähnlich
HellermannTyton
151-10904
ab € 0,3076*
Ähnlich
HellermannTyton
151-10914
ab € 0,2991*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.