Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagesockel 20x20mm schwarz QM20-PA66-BK-C1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montagesockel 20x20mm schwarz QM20-PA66-BK-C1
Montagesockel 20x20mm schwarz QM20-PA66-BK-C1
Artikel-Nr.:
     3517I-25949628
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-10911
EAN/GTIN:
     4031026413709
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden

Montagesockel 20x20mm schwarz QM20-PA66-BK-C1

Besondere Form der Kabelbandaufnahme hält den Q-tie Kabelbinder während der Montage an seinem Platz. Mit zwei Schrauben zu befestigen. Kabelbinder kann von vier Seiten eingeschlauft werden. Extra schnelle und flexible Montage in Kombination mit Q-tie Kabelbindern. Q-Mount Montagesockel sind ideal für das Halten unserer innovativen Q-tie Kabelbinder geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
3,7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Durchmesser Befestigungsloch:
3,1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..85 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,23*
€ 0,31*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2338*
€ 0,3138*
24 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2534*
€ 0,3334*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2587*
€ 0,3387*
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,252*
€ 0,3395*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3138*
€ 0,37342
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2938*
€ 0,34962
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2738*
€ 0,32582
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2338*
€ 0,27822
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 31,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
151-10901
ab € 0,23*
Ähnlich
HellermannTyton
151-10904
ab € 0,3076*
Ähnlich
HellermannTyton
151-10914
ab € 0,2991*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.