Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch 30m grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1672092
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     PSR16-PVC-GY(30)
EAN/GTIN:
     4031026326474
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Sehr flexibel. Selbstverlöschend. Leichte Einführung der Kabel durch glatte Innenseite. Verwendbar mit PSR-Kunststoffverschraubungen PA66. Farben: grau; schwarz, grün (ölbeständig), blau (temperaturbeständig) auf Anfrage. Der flexible PVC-Schlauch mit glatter Innenseite und Spiralverstärkung aus Hart-PVC eignet sich für Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau sowie Automation, Schiffbau und Elektroinstallationen. Farbe: grau, Außendurchmesser: 16,5 mm, UV-beständig: false, Innendurchmesser: 12 mm, Einsatztemperatur: -20...70 °C, Biegeradius, statisch: 25 mm, Werkstoff der Wendel: Hartkunststoffwendel, Innen glatt: true, Flexibilität: hochflexibel, Zulassung nach UR: true, Zulassung nach N: false, Zulassung nach CSA: true, Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC), Außen glatt: false, Nenndurchmesser: 16 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige, Zulassung nach DIN EN 61386-23: false Biegeradius (mm): 25 Innen / Außen-Ø (mm): 12,0/16,5 Öffnungs-Ø (mm): 16
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
PSR16-PVC-GY(30)
Ident Code:
166-40002
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,57334*
€ 5,70334*
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,791*
€ 5,911*
26 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 5,80*
ab € 5,09*
€ 6,19*
Lager 6232
unbekannt
30
pro Meter
€ 5,90*
ab € 5,14*
€ 6,25*
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 6,31*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 6,25*
€ 7,44
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,81*
€ 6,91
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,14*
€ 6,12
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,14* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 187,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-40702
ab € 2,171*
Sonstiges
HellermannTyton
166-40703
ab € 2,341*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.