Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiral-Schutzschlauch, Innen-Ø 12 mm, Außen-Ø 16.5 mm, BR 25 mm, PVC, grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Spiral-Schutzschlauch, Innen-Ø 12 mm, Außen-Ø 16.5 mm, BR 25 mm, PVC, grau
Spiral-Schutzschlauch, Innen-Ø 12 mm, Außen-Ø 16.5 mm, BR 25 mm, PVC, grau
Artikel-Nr.:
     4502-42P2326
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-40002
EAN/GTIN:
     4031026326474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Sehr flexibel, Torsionsdrehbar, Selbstverlöschend, Leichte Einführung der Kabel durch glatte Innenseite, Verwendbar mit PSR-Kunststoffverschraubungen, Farben: grau, schwarz, grün (ölbeständig), blau (temperaturbeständig) auf Anfrage, Der flexible PVC-Schlauch mit glatter Innenseite und Spiralverstärkung aus Hart-PVC eignet sich für Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau sowie Automation, Schiffbau und Elektroinstallationen.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
16.5 mm
Biegeradius:
25 mm
Farbe:
grau
Flammwidrig:
Nein
Innendurchmesser:
12 mm
Material:
PVC
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Nennweite:
16 mm
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,59334*
€ 5,58334*
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,791*
€ 5,761*
22 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 5,80*
ab € 5,08*
€ 6,08*
18 Tage
unbekannt
30
pro Meter
€ 5,90*
ab € 5,14*
€ 6,14*
Lager 4502
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 6,20*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 6,20*
€ 7,38
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,84*
€ 6,95
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,17*
€ 6,15
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,17* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 186,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-40702
ab € 2,171*
Sonstiges
HellermannTyton
166-40703
ab € 2,341*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.