Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1661110 Herst.-Nr.: HV2228-PVC-FR-BK(500) EAN/GTIN: 4031026186184 |
| |
|
| | |
| Führen von Kabeln ohne Knicke und Brüche. Hohe Zugfestigkeit. Flexibel und leicht zu verarbeiten. Sehr beständig gegen Chemikalien und Umwelteinflüsse. Knickschutztüllen sind zum Beispiel an Gehäuseausgängen als mechanischer Schutz von Kabeln und Leitungen anwendbar. Farbe: schwarz, Min. Innendurchmesser: 5,5 mm, Werkstoff: Kunststoff, Kabeldurchmesser: 5,5...5,6 mm, Kabel: sonstige, Steckverbinder: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | HV2228-PVC-FR-BK(500) | Ident Code: | 632-02280 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 500 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,14472* | € 0,18372* | | | | | 21 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,14705* | € 0,18505* | | | | | 19 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,1618* | € 0,2018* | | | | Lager 6232 | | | | 500 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1625* | € 0,2025* | | | | | | 22 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 0,18* | € 0,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 101,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|