Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-219883 Herst.-Nr.: 632-02280 EAN/GTIN: 4031026186184 |
| |
|
| | |
| HellermannTyton Tülle HV 2228-PVC-BK Kabeldurchmesser 5,5 ... 5,6mm, Kabel sonstige, Steckverbinder sonstige, Farbe schwarz, Werkstoff Kunststoff, HellermannTyton Knickschutztüllen aus cadmiumfreiem Weich-PVC bieten optimale Zugentlastung und knickfreie Führung. Sie zeichnen sich durch ihre weitgehende Beständigkeit gegen Chemikalien und Umwelteinflüssen aus. Sie bieten beste Isolationseigenschaften und sind gut alterungsbeständig. U.a. an Gehäuseausgängen als mechanischer Schutz von Kabel und Leitungen anwendbar. Weitere Informationen: | | Kabeldurchmesser: | 5.5 mm | 5.6 mm | Kabel: | sonstige | Steckverbinder: | sonstige | Farbe: | schwarz | Werkstoff: | Kunststoff | Halogenfrei: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 500 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,14472* | € 0,18372* | | | | | 21 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,14705* | € 0,18505* | | | | | 19 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,1618* | € 0,2018* | | | | | 19 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1625* | € 0,2025* | | | | Lager 5382 | | | | 500 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 0,17* | € 0,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 105,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|