Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundzange 160mm DIN ISO 5745


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1539376
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     108773
EAN/GTIN:
     4021103087732
Suchbegriffe:
Elektronik-Rundzange
Elektronikrundzange
Flachzange
Langbeckzange
Rundzange (Langbeckzange), Griffe mit zweifarbiger Kunststoff-Tauchisolation für optimale Sicherheit. Bei Beschädigung der äußeren roten Isolationsschicht signalisiert die nun sichtbare untere orangefarbene Kunststoffisolation, dass nicht mehr eine 100-prozentige Sicherheit gemäß den Sicherheitsnormen gegeben ist. Rundzange (Langbeckzange) DIN ISO 5745, 1000V, Länge 160 mm, mit eingelegtem Gelenk und langen Backen. Isoliert: true, Oberflächenschutz: verchromt, Gewicht: 170 g, Länge: 160 mm, Schutzisoliert 1000 V: true, Werkstoff: Stahl, Länge der Backen: 50 mm, Kopfbreite: 10 mm, Griffausführung: 2-Komponenten, mit Aufprallschutz: false, ESD geprüft: false, Griffüberzug: Kunststoffhüllen, Oberflächenbehandlung: sonstige, Kopfhöhe: 70 mm, VDE-geprüft: true Größe (mm): 160
Weitere Informationen:
Hersteller:
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
108773
Weitere Suchbegriffe: Rundzange, langbeckzange 160 mm, langbeckzange, langbeckzange rund, Falzzange, Feuerzange, Drahtwirbelzange, Justierzange
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 22,39*
€ 30,17*
€ 5,95*
ab € 22,71*
€ 30,70*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,29*
€ 32,57*
€ 5,46*
ab € 24,72*
€ 33,13*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 31,00*
€ 40,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 467,46*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,70*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,27*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 804,19*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 584,64*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 199,42*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 329,04*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 230,33*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 41,63*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 44,34*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 41,78*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 67,87*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 85,10*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 138,18*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 149,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.