Overall weiß. Einweg-Overall mit angenehm leichtem Tragekomfort, schützt gegen Flüssigkeitsnebel, leichte Flüssigkeitsspritzer und luftgetragene feste Partikel, mit Reißverschluss, elastische Einsätze an Kapuze, Taille, Handgelenken und Knöcheln, CE-zert. Typ 5B+6B, Kat. III, EN14126 antistatisch und atmungsaktiv, fusselfrei und abriebfest. Größe L Farbe: weiß, Isoliert: false, Ölbeständig: false, Materialstärke: 2 mm, Chemisch beständig: false, Antistatische Ausführung: false, Werkstoff: sonstige, Ausführung flammwidrig: false, Knopfschließung: false, Kapuze abnehmbar: false, Geeignet für Überdruck: false, Flüssigkeitsdicht: false, Wegwerfausführung: true, Passform: lange Form, Wasserabweisend: true, Größe (US/CA): L, Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben): true, mit reflektierenden Streifen: false, Geschlecht: Unisex, Materialgewicht: 225 g/m², Wasser-/Nässeschutz nach EN 343: false, Warnschutz nach EN ISO 20471: false, Hitze- und Flammschutz nach EN 11612: false, Maschinenwaschbar: false, Max. Strahlungshitze: 50 °C, Schweißerschutz nach EN 11611: false, Gasdicht: false, mit Frischluftanschluss: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 145032 |
|