Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overall weiss / orange. Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1477861
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     145026
EAN/GTIN:
     4021103450260
Suchbegriffe:
Flammenschutzanzug
Flammenschutzoverall
Flammschutz-Overall
Flammschutzanzug
Overall weiß / orange. Einweg-Overall mit angenehm leichtem Tragekomfort, schützt gegen Flüssigkeitsnebel, leichte Flüssigkeitsspritzer und luftgetragene feste Partikel, gute Sichtbarkeit durch deutlich abgesetzte orange Nähte, mit Reißverschluss, Kapuze, Arme und Beine werden durch ein Gummi abgeschlossen, entspricht Kat. III / Typ 4B+5B +6B, antistatisch, Virenschutzprüfung nach EU Norm 14126. Größe L Farbe: mehrfarbig, Isoliert: false, Ölbeständig: false, Materialstärke: 2 mm, Chemisch beständig: false, Antistatische Ausführung: false, Werkstoff: sonstige, Ausführung flammwidrig: false, Knopfschließung: false, Kapuze abnehmbar: false, Geeignet für Überdruck: false, Flüssigkeitsdicht: false, Wegwerfausführung: true, Passform: lange Form, Wasserabweisend: true, Größe (US/CA): L, Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben): true, mit reflektierenden Streifen: false, Geschlecht: Unisex, Materialgewicht: 220 g/m², Wasser-/Nässeschutz nach EN 343: false, Warnschutz nach EN ISO 20471: false, Hitze- und Flammschutz nach EN 11612: false, Maschinenwaschbar: false, Max. Strahlungshitze: 50 °C, Schweißerschutz nach EN 11611: false, Gasdicht: false, mit Frischluftanschluss: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
145026
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,88*
€ 13,04*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 9,86*
€ 14,41*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.