| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1378346 Herst.-Nr.: 7F.20.8.120.1020.0 EAN/GTIN: 8012823434797 |
| |
|
| | |
| Filterlüfter für Schaltschrank, 24 m3/h, Betriebsspannung 230 V, Betriebsstrom 100 mA, Nennleistung 17 W, Baugröße 1, Montageausschnitt 92 x 92, Schutzklasse IP 54, Umgebungstemperatur -15...+55 Grad C, Farbe schwarz Montageart: Schnappbefestigung, Farbe: schwarz, Breite: 120 mm, Höhe: 120 mm, Tiefe: 63,4 mm, RAL-Nummer: 9004, Spannungsart: AC, Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau: false, Anzahl der Lüfter: 1, EMV-Ausführung: false, Schutzart (IP): IP54, mit Schutzabdeckung: true, mit Filter: true, Bemessungsleistung: 17 W, Dachlüfter: false, Ausgeführt als Einschublüfter: false, Volumenstrom, freiblasend: 24 m³/h, Umlüfter: true, Wandeinbau: true, Betriebsspannung bei AC 50 Hz: 230 V, Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 230 V, Schutzart (NEMA): 3 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Finder GmbH | Produkt Typ: | 7F.20.8.120.1020.0 | Ident Code: | 7F20812010200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter 230vac, axial gebläse, axial gebläse 230v, Filtermatten (Schaltschrank Klimatisierung), Filter (Schaltschrank Klimatisierung), Anzeige (Schaltschrank Klimatisierung), Rahmen (Schaltschrank Klimatisierung), Einbausatz (Schaltschrank Klimatisierung) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 44,33* | € 63,51* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 48,88* | € 63,52* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,36* | € 66,85* | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 62,72* | € 80,86* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 68,12* | € 87,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|