| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H8012823434612 Herst.-Nr.: 7F20823010200 EAN/GTIN: 8012823434612 |
| |
|
| | |
| Filterlüfter für Schaltschrank, 24 m3/h, Betriebsspannung 230 V, Betriebsstrom 100 mA, Nennleistung 23 W, Baugröße 1, Montageausschnitt 92 x 92, Schutzklasse IP 54, Umgebungstemperatur -15...+55 Grad C, Farbe schwarz - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP54 | Montageart: | Schnappbefestigung | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter 230v, axial gebläse, 7F.20.8.230.1020.0, 7F20823010200, Lüfter (Schaltschrank), Lüfter, Schaltschranklüfter, Ventilator |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 48,88* | € 63,05* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 44,20* | € 63,14* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,08* | € 63,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,41* | € 64,88* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 50,02* | € 66,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|