Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Schnellverschraubung 90° Bogen für Wellschlauch, schwarz, Auß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1367121
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     RQB90-N,AD54,5,NPT11/2"Z
EAN/GTIN:
     4025113283559
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
Kunststoff Schnellverschraubung Bogen 90° RQB90-N, IP 68 / IP 69K einteilig, NPT Außengewinde, hochdichtend, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA), Dichtung TPE, Farbe: schwarz Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 CSA 22.2 UR-File-no E86359 / EN 45545-2 (HL 2) / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / Lloyds Register of Shipping / GGVS / Gost Eigenschaften: hochdichtend / beständig gegen Öl und Benzin / silkon-, cadmium- und halogenfrei / säure- und lösungsmittelbeständig Farbe: schwarz, Ausführung: 90°-Bogen, Verbindungsart: Gewinde, Gewindelänge: 17 mm, Gesamtlänge: 116 mm, Bauform: Außengewinde, Einsatztemperatur: -40...+120 °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: NPT, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 35 mm, Gesamthöhe: 96 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register: true, Werkstoff: Polyamid (PA), Größter Außendurchmesser des Schlauches: 54,5 mm, Gewindewerkstoff: Polyamid (PA), Nenndurchmesser: 54,5 mm, Nenngröße in Zoll: 1 1/2" Zoll, Schutzart (IP): IP68, Gewindeanschlussgröße: sonstige, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: true, Material Dichtung: Thermoplastische Elastomere (TPE), Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VdTÜV/GGVSEB: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
RQB90-N,AD54,5,NPT11/2"Z
Ident Code:
15020018209
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, gewinde bogen, Verschraubung(Schlauch-,Elektro.,Teile)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 14,2562*
€ 18,7062*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 15,9958*
€ 20,9758*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 14,65*
€ 33,33*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,7062*
€ 22,26038
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,8962*
€ 21,29648
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,2862*
€ 20,57058
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,2562*
€ 16,96488
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 93,531* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020018204
ab € 3,04*
Ähnlich
Flexa
15020018206
ab € 3,12*
Ähnlich
Flexa
15020018214
ab € 5,23*
Ähnlich
Flexa
15020018216
ab € 7,521*
Ähnlich
Flexa
15703013204
ab € 2,92*
Ähnlich
Flexa
15703015205
ab € 3,04*
Ähnlich
Flexa
15703042217
ab € 11,87*
Ähnlich
Flexa
15703054238
ab € 14,2362*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.