Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschraubung Kunststoff 15020018206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15020018206 Flexa RQB90-N Schnellverschraubung 90 Grad Bogen Gewinde 1/2 Zoll für Schlauch-Außendurchmesser 21,2mm
15020018206 Flexa RQB90-N Schnellverschraubung 90 Grad Bogen Gewinde 1/2 Zoll für Schlauch-Außendurchmesser 21,2mm
Artikel-Nr.:
     3517A-75898233
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020018206
EAN/GTIN:
     4025113215406
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen

Schnellverschraubung Kunststoff 15020018206

Kunststoff Schnellverschraubung Bogen 90° RQB90-N, IP 68 / IP 69K einteilig, NPT Außengewinde, hochdichtend, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA), Dichtung TPE, Farbe: schwarz Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 CSA 22.2 UR-File-no E86359 / EN 45545-2 (HL 2) / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / Lloyds Register of Shipping / GGVS / Gost Eigenschaften: hochdichtend / beständig gegen Öl und Benzin / silkon-, cadmium- und halogenfrei / säure- und lösungsmittelbeständig
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
21,2 mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
90°-Bogen
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
NPT
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 3,13*
€ 3,88*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,1448*
€ 3,9048*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,5174*
€ 4,3674*
3 Tage
48
1
€ 6,95*
ab € 3,24*
€ 7,95*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,6172
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,7247
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 194,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020018204
ab € 3,05*
Ähnlich
Flexa
15020018209
ab € 14,192*
Ähnlich
Flexa
15020018214
ab € 5,27*
Ähnlich
Flexa
15020018216
ab € 7,541*
Ähnlich
Flexa
15703013204
ab € 2,95*
Ähnlich
Flexa
15703015205
ab € 3,05*
Ähnlich
Flexa
15703042217
ab € 11,89*
Ähnlich
Flexa
15703054238
ab € 14,192*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.