Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschraubung Kunststoff 15703054238


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15703054238 Flexa RQB90-N Schnellverschraubung 90 Grad Bogen Gewinde 2 Zoll für Schlauch-Außendurchmesser 54,5mm
15703054238 Flexa RQB90-N Schnellverschraubung 90 Grad Bogen Gewinde 2 Zoll für Schlauch-Außendurchmesser 54,5mm
Artikel-Nr.:
     3517A-65899539
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15703054238
EAN/GTIN:
     4025113284549
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen

Schnellverschraubung Kunststoff 15703054238

Kunststoff Schnellverschraubung Bogen 90° RQB90-N, IP 68 / IP 69K einteilig, NPT Außengewinde, hochdichtend, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA), Dichtung TPE, Farbe: schwarz Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 CSA 22.2 UR-File-no E86359 / EN 45545-2 (HL 2) / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / Lloyds Register of Shipping / GGVS / Gost Eigenschaften: hochdichtend / beständig gegen Öl und Benzin / silkon-, cadmium- und halogenfrei / säure- und lösungsmittelbeständig
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
54,5 mm
Nenngröße in Zoll:
2 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
90°-Bogen
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
NPT
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 14,232*
€ 18,892*
18 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 14,2162*
€ 18,9062*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 15,9058*
€ 21,1358*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 14,67*
€ 33,27*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,892*
€ 22,48148
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,892*
€ 21,29148
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,012*
€ 20,24428
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,232*
€ 16,93608
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 94,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020018204
ab € 3,05*
Ähnlich
Flexa
15020018206
ab € 3,13*
Ähnlich
Flexa
15020018209
ab € 14,2062*
Ähnlich
Flexa
15020018214
ab € 5,20*
Ähnlich
Flexa
15020018216
ab € 7,551*
Ähnlich
Flexa
15703013204
ab € 2,94*
Ähnlich
Flexa
15703015205
ab € 3,05*
Ähnlich
Flexa
15703042217
ab € 11,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.