Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschraubung Kunststoff 15703042217


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15703042217 Flexa RQB90-N Schnellverschraubung 90 Grad Bogen Gewinde 1 1/4 Zoll für Schlauch-Außendurchmesser 42,5mm
15703042217 Flexa RQB90-N Schnellverschraubung 90 Grad Bogen Gewinde 1 1/4 Zoll für Schlauch-Außendurchmesser 42,5mm
Artikel-Nr.:
     3517A-55899538
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15703042217
EAN/GTIN:
     4025113284198
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen

Schnellverschraubung Kunststoff 15703042217

Kunststoff Schnellverschraubung Bogen 90° RQB90-N, IP 68 / IP 69K einteilig, NPT Außengewinde, hochdichtend, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA), Dichtung TPE, Farbe: schwarz Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 CSA 22.2 UR-File-no E86359 / EN 45545-2 (HL 2) / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / Lloyds Register of Shipping / GGVS / Gost Eigenschaften: hochdichtend / beständig gegen Öl und Benzin / silkon-, cadmium- und halogenfrei / säure- und lösungsmittelbeständig
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
42,5 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
90°-Bogen
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
NPT
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 11,89*
€ 15,12*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 11,9405*
€ 15,1805*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 13,3668*
€ 16,9068*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 12,28*
€ 28,37*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,12*
€ 17,9928
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,0408
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,1491
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 151,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020018204
ab € 3,05*
Ähnlich
Flexa
15020018206
ab € 3,13*
Ähnlich
Flexa
15020018209
ab € 14,192*
Ähnlich
Flexa
15020018214
ab € 5,27*
Ähnlich
Flexa
15020018216
ab € 7,541*
Ähnlich
Flexa
15703013204
ab € 2,95*
Ähnlich
Flexa
15703015205
ab € 3,05*
Ähnlich
Flexa
15703054238
ab € 14,192*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.