Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Sicherungsklemme; für Kfz-


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1365367
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2202-1981/1000-435
EAN/GTIN:
     4066966083064
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
wago reihenklemmen 221-412
reihenklemmen wago
2-Leiter-Sicherungsklemme; für Kfz-Mini-Flachsicherungen; mit Prüfmöglichkeit; mit Drücker; mit Defektanzeige durch LED; 48 V; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grau, Breite: 5,2 mm, Höhe: 72,9 mm, Tiefe: 32,9 mm, Bemessungsspannung: 400 V, Betriebstemperatur: 105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, Ausführung des Sicherungseinsatzes: Flachsicherung, Ausführung des Sicherungshalters: steckbar, Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige: LED, Versorgungsspannung für die Defektanzeige: 48 V, Anzahl der Etagen: 1, Spannungsart für die Defektanzeige: AC, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,75...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,75...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,25...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,25...2,5 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 10 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2202-1981/1000-435
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Sicherungsklemme, Reihenklemme
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 243,02*
€ 286,83*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 244,475*
€ 287,375*
Frei Haus
ab € 245,21*
€ 289,49*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 257,46*
€ 302,53*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 297,815*
€ 344,915*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 302,53*
€ 360,0107
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 299,36*
€ 356,2384
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 289,83*
€ 344,8977
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 279,86*
€ 333,0334
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 257,46*
€ 306,3774
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,1492* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1991
ab € 0,2912*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-400
ab € 0,2532*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403
ab € 0,3196*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404/000-006
ab € 0,5196*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405
ab € 0,6636*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/000-005
ab € 0,75235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/000-006
ab € 0,75235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/011-000
ab € 0,82025*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406
ab € 0,91682*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407
ab € 1,10228*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408/000-005
ab € 1,1964*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408/000-006
ab € 1,33495*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409
ab € 1,3044*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-005
ab € 1,3528*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410
ab € 1,4656*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.