Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Trenn- und Messklemme mit Drücker mit Prüfmöglichkeit, grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1292403
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2202-1671
EAN/GTIN:
     4055143895477
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Trennklemme
trennklemme wago
trennklemme
2-Leiter-Trenn- und Messklemme; mit Drücker; mit Prüfmöglichkeit; Trennmesserhalter orange; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grau, Breite: 5,2 mm, Höhe: 66,1 mm, Tiefe: 32,9 mm, Bemessungsspannung: 400 V, Betriebstemperatur: 105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, Ausführung der Längstrennung: ohne, Ausführung der Quertrennung: ohne, mit integrierter Prüfbuchse: false, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,75...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,75...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,25...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,25...2,5 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 16 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2202-1671
Weitere Suchbegriffe: Trenngrundklemme, Messwandlerklemme, Reihenklemme, Bauelementeklemme (Reihen.-), Trennreihenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 80,63*
€ 96,40*
Frei Haus
ab € 78,49*
€ 96,51*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,2555*
€ 98,6555*
Frei Haus
ab € 83,88*
€ 100,37*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 87,38*
€ 104,10*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 104,10*
€ 123,879
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 102,00*
€ 121,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 98,13*
€ 116,7747
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 96,20*
€ 114,478
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 87,38*
€ 103,9822
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,7476* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-400
ab € 0,2532*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403
ab € 0,3585*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404/000-006
ab € 0,5096*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405
ab € 0,6636*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/000-005
ab € 0,75235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/000-006
ab € 0,6724*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/011-000
ab € 0,82025*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406
ab € 0,91682*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407
ab € 1,11228*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408/000-005
ab € 1,1964*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408/000-006
ab € 1,33495*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409
ab € 1,46321*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-005
ab € 1,3428*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410
ab € 1,4656*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410/000-005
ab € 1,3808*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.