Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Direktstarter, 6.6 A, Sensor-Eingan g 2, 230/277 V AC, AS-Interface®, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1268052
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     RAMO5-D202A32-4120S1
EAN/GTIN:
     4015081971244
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter eaton
motorstarter
motorstarter ip65
RAMO5-D202A32-4120S1_Direktstarter, 6.6 A, Sensor-Eingang 2, 230/277 V AC, AS-Interface®, S-7.A.E. für 62 Teilnehmer, HAN Q4/2 Breite: 220 mm, Höhe: 270 mm, Tiefe: 120 mm, mit Trafo: false, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 3 kW, Anzahl der Befehlsstellen: 1, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Geeignet für NOT-AUS: false, Bemessungsbetriebsstrom Ie: 6,6 A, Anzahl der Leuchtmelder: 0, Überlastauslöser Stromeinstellung: 0,3...6,6 A, Unterstützt Protokoll für LON: false, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: false, Unterstützt Protokoll für ASI: true, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: false, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: false, Externer Reset möglich: true, Tragschienenmontage möglich: false, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 0 V, Schutzart (IP): IP65, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Auslöseklasse: CLASS 10 A, mit Kurzschlussauslöser: true, mit Sicherung: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Steckanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis: Steckanschluss, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Spannungsart zur Betätigung: DC, Art des Motorstarters: Direktstarter (DOL), Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig: 0 kW, Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig: 2,23 kW, Bemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig: 0 kW, Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V: 6,6 A, Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen: 55 °C, Temperaturkompensierter Überlastschutz: true, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V: 0 A, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V: 0 A, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V: 65000 A, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V: 0 A, Schutzart (NEMA): 12, Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3: Klasse 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
RAMO5-D202A32-4120S1
Ident Code:
199066
Weitere Suchbegriffe: Dreieckschütz, Schütz, Wendeschütz, Netzschütz, Stern-Dreieck-Kombination
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
168 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 578,05*
€ 632,79*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 579,06*
€ 632,79*
Frei Haus
ab € 583,87*
€ 638,33*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 657,23*
€ 712,38*
€ 5,95*
ab € 662,04*
€ 719,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,38*
€ 847,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,82*
€ 837,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,87*
€ 807,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,62*
€ 795,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,23*
€ 782,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
290210
ab € 82,38*
Zubehör
Eaton
290211
ab € 61,73*
Zubehör
Eaton
197586 DX-COM-STICK3-KIT
ab € 106,11*
Zubehör
Eaton
744-A3036-00P DX-CBL-PC-3M0
ab € 47,31*
Zubehör
Eaton
164284
ab € 89,45*
Zubehör
Eaton
164282
ab € 36,18*
Zubehör
Eaton
272057
ab € 15,46*
Zubehör
Eaton
272085
ab € 23,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.