4-Leiter-Trenn- und Messklemme; mit Drücker; mit Prüfmöglichkeit; Trennmesserhalter orange; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grau, Breite: 5,2 mm, Höhe: 87,5 mm, Tiefe: 32,9 mm, Bemessungsspannung: 400 V, Betriebstemperatur: 105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, Ausführung der Längstrennung: ohne, Ausführung der Quertrennung: ohne, mit integrierter Prüfbuchse: false, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 4, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,75...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,75...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,25...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,25...2,5 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 16 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 2202-1871 |
|