Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe 24W 3200lm 2G11 CorePro LED 3000K 830 klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1225981
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     COREPRO-LED-PLL-HF-24W-830-4P-2G11
EAN/GTIN:
     8718696828397
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
Die CorePro LED PLL Famile ist eine hervorragende LED Alternative für herkömmliche konventionelle Kompaktleuchtstofflampen. Die CorePro LED PLL LED sind wie die konventionellen PL-L/ TC-L Kompaktleuchtstofflampen am EVG (HF) zu betreiben. Mit dieser innovativen LED-Lösung können Sie hohe Energieeinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen konventionellen Lösungen erzielen. Farbe: weiß, Sockel: 2G11, Gehäusefarbe: weiß, Dimmbar: false, Spannungsart: AC, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 37,6 mm, Energieeffizienzklasse: E, Lampenform: sonstige, Länge: 535,1 mm, Fernbedienung möglich: false, Nennspannung: 53...77 V, Schutzart (IP): IP20, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Ausführung Glas/Abdeckung: klar, Mittlere Nennlebensdauer: 30000 h, Nennstrom: 600 mA, Farbtemperatur: 3000 K, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 24 kWh, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung: 24 W, Lichtstrom: 3200 lm, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: sonstige, Lampenbezeichnung: sonstige, Filamentlampe: false, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 50000, Ausstrahlungswinkel: 160 °, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 3200 lm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Leistungsfaktor: 0,9, Energieeffizienzindex (EEI): 0,1203
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Lampen
Produkt Typ:
COREPRO-LED-PLL-HF-24W-830-4P-2G11
Ident Code:
82839700
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 13,63*
€ 16,34*
5 Tage
30
10
Frei Haus
ab € 16,01*
€ 19,54*
1
€ 8,50*
ab € 19,68*
€ 19,68*
1
€ 5,95*
ab € 14,52*
€ 20,07*
Lager 6232
34
1
€ 5,90*
ab € 20,34*
€ 27,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
48676800
ab € 10,49*
Ähnlich
Philips
48678200
ab € 10,49*
Ähnlich
Philips
48680500
ab € 10,47*
Ähnlich
Philips
48682900
ab € 11,49*
Ähnlich
Philips
73966200
ab € 12,07*
Ähnlich
Philips
73974700
ab € 12,23*
Ähnlich
Philips
73976100
ab € 12,06*
Ähnlich
Philips
82843400
ab € 15,57*
Ähnlich
Philips
82841000
ab € 13,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.