| |
|
| Artikel-Nr.: 619-URGO510961 Herst.-Nr.: 510961 EAN/GTIN: 4039481009611 |
| |
|
| | |
| Urgoband - Kompressionsbinde mit kurzem Zug Anwendungsgebiete: In der Kompressionstherapie, zur Versorgung nach Venenoperationen, bei chronischer Veneninsuffizienz, bei primärer und sekundärer Varikose, für Kompressionsverbände bei Thrombophlebitis, für Stütz- und Entlastungsverbände Zusammensetzung: 100% Baumwolle Weitere Eigenschaften: luftdurchlässig, hautfreundlich, hoher Arbeitsdruck, längselastisch, webkantig und waschbar, Binden behalten auch bei längerem Gebrauch ihre Elastizität Anwendung: Nicht direkt auf offenen Wunden anwenden Dehnbarkeit: ca. 90% Kontraindikationen: Fortgeschrittene, periphere arterielle Verschlusskrankheit, dekompensierte Herzinsuffizienz, septische Phlebitis, Phlegmasia coerulea dolens, durch Diabetes mellitus ausgelöste Neuropathie Weitere Informationen: | | PZN Nummer: | 3844773 | Abmessung: | 5 m x 8 cm |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 619 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,15* | € 9,46* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,34* | € 9,79* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 8,09* | € 12,29* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,03* | € 21,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 619 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 619 | | Versand: Lager 619 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|