| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-15422-02 Herst.-Nr.: 510961 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| URGO
Urgoband Kompressionsbinden mit kurzem Zug
5 m x 8 cm
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Kompressionsbinden mit kurzem Zug.
In der Kompressionstherapie, zur Versorgung nach Venenoperationen, bei chronischer Veneninsuffizienz, bei primärer und sekundärer Varikose, für Kompressionsverbände bei Thrombophlebitis, für Stütz- und Entlastungsverbände
Bitte NICHT benutzen bei:
Fortgeschrittene, periphere arterielle Verschlusskrankheit, dekompensierte Herzinsuffizienz, septische Phlebitis, Phlegmasia coerulea dolens, durch Diabetes mellitus ausgelöste Neuropathie
Produktdaten:
Länge: 5 m
Breite: 6 bis 12 cm
Farbe: braun
Dehnbarkeit: ca. 90 %
Material: 100 % Baumwolle
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Binde Kurzzug, Kompressionsbinde Kurzzug, Kurzzugbinde, kompressionsbinden urgo, dauerelastische binde, kurzzugbinde 5mx6, urgo urgoband, kompressionsbinde, kompresse, kompressionsbandage, kurzbinde, stützverband |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,15* | € 9,48* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,34* | € 9,82* | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 7,42* | € 11,34* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 8,10* | € 12,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|