| |
|
| Artikel-Nr.: 537-121303 Herst.-Nr.: 510961 EAN/GTIN: 4039481009611 |
| |
|
| | |
| Urgo Urgoband - Kompressionsbinde mit kurzem Zug
Urgoband ist eine Kompressionsbinde mit kurzem Zug. Sie besteht aus 100% Baumwolle, ist luftdurchlässig und sehr hautfreundlich. Die max. Dehnbarkeit beträgt ca. 90%. Die Urgoband-Kurzzugbinde ist webkantig und behält auch bei längerem Gebrauch ihre Elastizität. - Anwendung: bei allen akuten und chronischen venösen Erkrankungen und Stauungsödemen, nach Venenoperationen oder -verödungen, zur prä- oder postoperativen Trombosevorsorge
- Zusammensetzung: 100% Baumwolle
- weitere Eigenschaften: luftdurchlässig, hautfreundlich, hoher Arbeitsdruck, längselastisch, resistent gegen Salben, Fette, Öle und Schweiss, webkantig und waschbar
- Dehnbarkeit ca 90%
- Kontraindikationen: Fortgeschrittene, periphere arterielle Verschlusskrankheit, dekompensierte Herzinsuffizienz, septische Phlebitis, Phlegmasia coerulea dolens, durch Diabetes mellitus ausgelöste Neuropathie
Lieferformen: - 1 Stück ( 5 m x 6 cm )
- 1 Stück ( 5 m x 8 cm )
- 1 Stück ( 5 m x 10 cm )
- 1 Stück ( 5 m x 12 cm )
- 10 Stück ( 5 m x 6 cm )
- 10 Stück ( 5 m x 8 cm )
- 10 Stück ( 5 m x 10 cm )
- 10 Stück ( 5 m x 12 cm )
Die Kompressionsbinden Urgoband sind als Sprechstundenbedarf (S) abrechenbar.
Weitere Informationen: | | Maße: | 5 m x 8 cm | Inhalt: | 1 Stück | Textilkennzeichen: | 100% Baumwolle | PZN: | 03844773 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 6,35* | € 9,84* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,36* | € 10,71* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 8,11* | € 12,35* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,67* | € 20,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|