| |
|
| Artikel-Nr.: 619-SCMA00-457OP-010 Herst.-Nr.: 00-457OP-010 EAN/GTIN: 4260068628912 |
| | | |
|
| | |
| ASEPTOMAN® MED Alkoholisches Händedesinfektionsmittel - Wirksam gegen Norovirus in 30 s
- Hervorragende Hautverträglichkeit
- Schnell und umfassend wirksam
Alkoholisches Händedesinfektionsmittel zum Einreiben in die Haut. ASEPTOMAN MED ist durch seinen niedrigen Alkoholgehalt besondersn hautverträglich und hat dennoch ein breites Wirkspektum, daher ist es das ideale Produkt für die tägliche Routine. ASEPTOMAN MED ist Noro-, Rota- und Adenovirus wirksam innerhalb der hygienischen Händedesinfektion. ASEPTOMAN MED erfüllt die Anforderungen an Händedesinfektionsmittel zur Verwendung bei Ausbrüchen von Noro-, Rota- und Adenoviren. Es ist parfümfrei und frei von kumulierenden Langzeitwirkstoffen, die sich auf der Haut anreichern und so zu Hautreizungen führen können. Darüber hinaus enthält ASEPTOMAN MED hochwertige rückfettende und p flegende Inhaltsstoffe die eine Austrocknung der Haut verhindern. 100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: Ethanol 65 g Sonstige Bestandteile: Glycerin, Myristylalkohol Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Wichtiger Hinweis:: | Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 5,40* | € 8,21* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 5,37* | € 8,22* | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 6,44* | € 10,22* | | | | Lager 619 | | | | | | € 5,90* | ab € 7,12* | € 10,74* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 12,00* | € 17,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 619 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 619 | | Versand: Lager 619 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|