Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASEPTOMAN Handdesinfektion Med 00-457OP-010 1l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-9199142185
Hersteller:
     Dr. Schumacher
Herst.-Nr.:
     494028800
EAN/GTIN:
     4260241965124
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Wirksam gegen Norovirus in 30 Sekunden. Schnell und umfassend wirksam · hervorragende Hautverträglichkeit. Alkoholisches Händedesinfektionsmittel zum Einreiben in die Haut. ASEPTOMAN MED ist durch seinen niedrigen Alkoholgehalt besonders hautverträglich und hat dennoch ein breites Wirkspektrum · daher ist es das ideale Produkt für die tägliche Routine. ASEPTOMAN MED ist Noro- · Rota- und Adenovirus wirksam innerhalb der hygienischen Händedesinfektion. ASEPTOMAN MED erfüllt die Anforderungen an Händedesinfektionsmittel zur Verwendung bei Ausbrüchen von Noro- · Rota- und Adenoviren. Es ist frei von kumulierenden Langzeitwirkstoffen · die sich auf der Haut anreichern und so zu Hautreizungen führen können. Darüber hinaus enthält ASEPTOMAN MED hochwertige rückfettende und pflegende Inhaltsstoffe · die eine Austrocknung der Haut verhindern.
Weitere Informationen:
parfümiert:
Nein
Inhalt:
1 l
mikrobiologisches Wirkungsspektrum:
bakterizid, levurozid, tuberkulozid, virusinaktivierend
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Handdesinfektion MED
Produkttypbezeichnung:
MED
antibakteriell:
Ja
Konsistenz des Materials:
flüssig
Biozid-Produkt:
Ja
Signalwort:
Gefahr
biologisch abbaubar:
Nein
Material des Behälters:
Kunststoff
Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.):
UN1170
GHS-Kodierungen:
GHS02, GHS07
alkoholfrei:
Nein
Ausführung des Behälters:
Spenderflasche
pH-Wert:
8,1
Marke:
ASEPTOMAN

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
38
€ 5,00*
ab € 5,45*
€ 8,22*
6 Tage
35
€ 5,50*
ab € 5,42*
€ 8,23*
€ 4,19*
ab € 6,50*
€ 10,21*
5 Tage
29
€ 5,90*
ab € 8,55*
€ 12,11*
Lager 4BULW
63
€ 5,59*
ab € 12,06*
€ 17,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 12,06* pro Liter)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dr. Schumacher
00-906-005-02
ab € 2,64*
Zubehör
Dr. Schumacher
00-911-010TO
ab € 242,64*
Zubehör
Dr. Schumacher
00-903-010-01
ab € 70,85*
Zubehör
Dr. Schumacher
00-902-MH
ab € 11,68*
Zubehör
Dr. Schumacher
00-902-WH
ab € 9,05*
Zubehör
Dr. Schumacher
00-918-010
ab € 30,68*
Zubehör
Dr. Schumacher
00-911-010TL
ab € 141,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.