| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65457OP010 Herst.-Nr.: 00-457OP-010 EAN/GTIN: 4260241965124 |
| | | |
|
| | |
| Händedesinfektion vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-69016 Begrenzt viruzid PLUS wirksam. Noro-/ Rota-Viren wirksam herausragende Hautverträglichkeit mit rückfettenden Eigenschaften, parfümfrei. Alkoholisches Händedesinfektionsmittel zum Einreiben in die Haut. Aseptoman med ist besonders hautverträglich: Es ist frei von kumulierenden Langzeitwirkstoffen, die sich auf der Haut anreichern und so zu Hautreizungen führen können. Darüber hinaus enthält Aseptoman forte hochwertige rückfettende Inhalts- stoffe die ein Austrocknung der Haut verhinder. Pharmazentralnummer PZN Nummer: 13420809 Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsmittel-Spender, Desinfektionsmittelspender, Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, desinfektionsmittel hand 1000 ml, desinfektionslösung, desinfektionslösung hände, Haut- und Händedesinfektion, Dr. Schumacher, Händedesinfektion, Handdesinfektion, Hautantiseptikum, Händedesinfektionsmittel, alkoholische Händedesinfektion, gebrauchsfertige Händedesinfektion, Dekontaminationsseife, HAUT-Antisepticum, Händedekontaminations-Seife, Händesinfektionsmittel1L |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 5,45* | € 8,26* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 5,42* | € 8,28* | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 6,50* | € 10,30* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,17* | € 10,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 5,45* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|