| |
|
| Artikel-Nr.: 619-MPVM51903-02 Herst.-Nr.: M51903-02 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Aeroneb Go Der Aeroneb Go setzt einen neuen Standard für die häusliche und mobile Inhalationstherapie durch den Aerogen OnQTM Aerosol-Generator, die bewährte Technologie in Krankenhäusern weltweit. Anders als konventionelle Vernebler, arbeitet der Aeroneb Go geräuschlos und ermöglicht schnelle, effiziente und diskrete Inhalation wann und wo Sie wollen. Ob zu Hause, in der Schule oder bei der Arbeit - mit dem Aeroneb Go ist jederzeit der Therapieerfolg gesichert. Der Aeroneb Go ist für alle Patienten geeignet - vom Kleinkind bis zum Erwachsenen. Er dient zur Verneblung der vom Arzt verschriebenen Lösungen, die für die Verneblung mit einem Medikamentenvernebler geeignet sind. Er ist einfach zu bedienen und arbeitet auf Batteriebetrieb oder mittels Netzanschluss. Die Verneblereinheit, das Mundstück und die Adapter sind abkochbar, geeignet für den Vaporisator, können bei Bedarf desinfiziert werden, oder für die schnelle Reinigung mit Seifenlösung gereinigt werden. Das Funktionsprinzip des Aeroneb Go basiert auf der Aerogen OnQTM Technologie. Diese Technologie arbeitet wie eine elektronische Mikropumpe, die ein Niedriggeschwindigkeits-Aerosol erzeugt, welches für die maximale Lungendeposition optimiert ist. Kernstück dieser Technologie ist eine kuppelförmige Schwingmembran mit 1000 präzisionserzeugten Öffnungen. Durch Energiezufuhr vibriert die Schwingmembran über 100.000 mal pro Sekunde. Diese schnelle Vibration führt dazu, dass jede Öffnung wie eine Mikropumpe arbeitet, die das Medikament durch die Öffnungen pumpt, einheitlich große Tröpfchen bildet, die molekulare Integrität der Medikamente sicherstellt und praktisch keinen Medikamentenrückstand in der Verneblereinheit hinterlässt. Das Resultat ist ein Niedriggeschwindigkeits-Aerosol, optimiert für die maximale Lungendepositioneines breiten Spektrums von Medikamenten und damit optimal für den Therapieeinsatz, sowohl für Mukoviszidose, Asthma- und COPD-Patienten, als auch für viele weitere Spezial-Inhalationstherapien. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inhaliergerät, Medikament Inhalationsgerät, Medikament Inhalator, Medikament Vernebelung, Medikament Vernebler, Medikamenten Inhalator, Medikamenten Vernebelung, Medikamenten Vernebler, Medikamenten Verneblersystem, Medikamenteninhalationsgerät, Medikamenteninhalator, Medikamentenvernebelung, Medikamentenvernebler, Medikamentenverneblersystem, Vernebler Set, Verneblerset, vernebler set |
| | |
| |