|  |
 |
| Artikel-Nr.: 619-986000 Herst.-Nr.: SH986000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Druckluftbetriebenes Düsen-Vernebler-System für die Behandlung von Atemwegserkrankungen. Der hauptsächliche Einsatzzweck ist die Therapie der unteren Atemwege. Mit Ventilsystem für eine kontrollierte Inhalationstherapie. Die innovative Geometrie des Jet Verneblers erlaubt eine konstante Vernebelung, auch von kleinen Medikamentenmengen, mit einem Neigungswinkel bis zu 80°. Eine gut sichtbare Einfüllskala sorgt für exaktes Dosieren des Medikaments bis max. 6 ml. Einfache Reinigung des Jet Verneblers: in der Spülmaschine, auskochen, chemisch desinfizierbar, autoklavierbar bis 121° C. Geringes Restinhalat (Reduzierung auf ca. 0,4 ml).Lieferumfang: Kompressor, Jet-Vernebler, Erwachsenen- und Kindermaske, Druckluftschlauch, Tragetasche und Gebrauchsanweisung. Technische Daten: Spannungsversorgung 230 V, 50 Hz, 1 A. Verneblungsrate 0,28 ml/Min.. Partikelgröße MMAD 1,9 µm (NaCI 0,9%) - API Aerolizer, MMAD 4,99 µm (NaCI 0,9%) - Malvern. Max. Kompressordruck 2,30 bar. Geräuschpegel max. 55 dBA. Klasse II Gerät (doppelte Sicherheitsisolation). Typ B (Gerät mit speziellem Schutz gegen elektrische Risiken). Höhe 16,7 cm, Länge 14,5 cm, Breite 9,7 cm. Gewicht 1,55 kg. 2 Jahre Garantie. VE 1 Stück. Weitere Informationen:  |  | Hilfsmittelnummer: | 14.24.01.0074 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Inhaliergerät, Medikament Inhalationsgerät, Medikament Inhalator, Medikament Vernebelung, Medikament Vernebler, Medikamenten Inhalator, Medikamenten Vernebelung, Medikamenten Vernebler, Medikamenten Verneblersystem, Medikamenteninhalationsgerät, Medikamenteninhalator, Medikamentenvernebelung, Medikamentenvernebler, Medikamentenverneblersystem, inhalationsgerät |
|  |  |
| |