|  |
 |
| Artikel-Nr.: 619-986001 Herst.-Nr.: SH986001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Druckluftbetriebenes Düsen-Vernebler-System für die Behandlung von Atemwegserkrankungen. Der hauptsächliche Einsatzzweck ist die Therapie der unteren Atemwege. Durch das patentierte Ventilsystem wird eine besonders schnelle Verneblung nach dem Venturi-Prinzip erreicht. Der Pro Vernebler vernebelt ca. 2 ml Medikamentenlösung in ca. 3 Minuten bei Verwendung des leistungsstarken MicroDrop Kompressors. Eine gut sichtbare Einfüllskala sorgt für exaktes Dosieren des Medikaments bis max. 6 ml. Einfache Reinigung des Jet Verneblers: in der Spülmaschine, auskochen, chemisch desinfizierbar, autoklavierbar bis 121° C. Geringes Restinhalat (Reduzierung auf ca. 0,4 ml). Lieferumfang: Kompressor, Pro-Vernebler für Inhalatmengen bis 15 ml, Mundstück, Nasenstück, Erwachsenenmaske, Druckluftschlauch, Tragetasche und Gebrauchsanweisung. Technische Daten: Spannungsversorgung 230 V, 50 Hz, 1 A. Verneblungsrate 0,55 ml/Min.. Partikelgröße MMAD 1,8 µm (NaCI 0,9%) - API Aerolizer, MMAD 3,92 µm Flunisolid - 3 mg / 30 ml - Malvern, MMAD ca. 4,17 µm (NaCI 0,9%) - Malvern. Luftdurchlauf Vernebler 3,3 l/Min.. Luftdurchlauf Kompressor 7,5 l / Min.. Max. Kompressordruck 2,50 bar. Geräuschpegel max. 52 dBA. Sicherung T2, 5A 250 V innen liegend. Klasse II Gerät (Doppelte Sicherheitsisolation). Typ B (Gerät mit speziellem Schutz gegen elektrische Risiken). Gerät für Dauerbetrieb. Gerät nicht gegen Spritzwasser geschützt. Gerät darf nicht in Räumen, in denen sich leicht entzündbare Gase oder Flüssigkeiten befinden, verwendet werden. Höhe 10,6 cm, Länge 19,8 cm, Breite 23,3 cm. Gewicht 1,91 kg. 5 Jahre Garantie. VE 1 Stück. Weitere Informationen:  |  | Hilfsmittelnummer: | 14.24.01.0072 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Inhaliergerät, Medikament Inhalationsgerät, Medikament Inhalator, Medikament Vernebelung, Medikament Vernebler, Medikamenten Inhalator, Medikamenten Vernebelung, Medikamenten Vernebler, Medikamenten Verneblersystem, Medikamenteninhalationsgerät, Medikamenteninhalator, Medikamentenvernebelung, Medikamentenvernebler, Medikamentenverneblersystem, inhalationsgerät |
|  |  |
| |