Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neopretex OP-Handschuhe, steril, latexfrei, puderfrei, Gr. 6, 50 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-MEKI95216
Hersteller:
     MEKI
Herst.-Nr.:
     95216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-OP-Handschuh
OP-Handschuh
OP-Handschuhe
Operations-Handschuh
Neopretex OP-Handschuhe, steril, latexfrei, puderfrei, Gr. 6, 50 Paar
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
02426890
Höhe:
230 mm
Breite:
270 mm
Länge:
150 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Operationshandschuh, Operationshandschuhe, op-handschuh puderfrei, op handschuh, NEOPRETEX, HANDSCHUHE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,01*
€ 91,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,58*
€ 88,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,62*
€ 85,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,50*
€ 82,71
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,35*
€ 70,63
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.