Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Untersuchungsleuchte LUCEA 10 Wandmodell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Untersuchungsleuchte LUCEA 10 Wandmodell
Untersuchungsleuchte LUCEA 10 Wandmodell
Artikel-Nr.:
     619-MAQUALMLCA109000C
Hersteller:
     Maquet
Herst.-Nr.:
     ALMLCA109000C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OP-Leuchte
Operations-Leuchte
Operationsleuchte
Untersuchungs-Leuchte

UCEA 10 Untersuchungsleuchte
Die neue Untersuchungsleuchte von Maquet für die tägliche Praxis

  • Gleichförmiges und gebündeltes Leuchtfeld
  • Licht ohne Schlagschatten und lästige Farbkonturen dank dem einzigartigen optischen System „HECOL“
  • Stabiler Farbwiedergabeindex bei 95
  • Farbtemperatur: 4.500 K
  • Minimale Wärmeabstrahlung
  • Perfekte Hygiene dank geschlossenem Leuchtenkörper
  • Patentiertes „ERGODISC“ Tragsystem: garantiert die Stabilität des Leuchtenkörpers während der Eingriffe
  • Gewicht Leuchtenkörper: 0,8 kg
  • Maße Leuchtenkörper: 223 x 175 mm
  • Beleuchtungsstärke: 10.000 Lux / 1,0 m
  • Leistungsaufnahme Leuchtenkörper: 9 W


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Untersuchungsleuchte, op-leuchten maquet, op-leuchte, op-leuchte wand, Halogenlicht, Operationslampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.709,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.912,67*
€ 2.276,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.893,79*
€ 2.253,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.811,56*
€ 2.155,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.759,67*
€ 2.094,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.709,34*
€ 2.034,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maquet
ALMLCA209000C
ab € 5.086,26*
Sonstiges
Maquet
ALMLCA109001C
ab € 4.183,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.