Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Untersuchungsleuchte LUCEA 40 Wandmodell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Untersuchungsleuchte LUCEA 40 Wandmodell
Untersuchungsleuchte LUCEA 40 Wandmodell
Artikel-Nr.:
     619-MAQUALMLCA109001C
Hersteller:
     Maquet
Herst.-Nr.:
     ALMLCA109001C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OP-Leuchte
Operations-Leuchte
Operationsleuchte
Untersuchungs-Leuchte

LUCEA 40 Untersuchungsleuchte
Die neue Untersuchungsleuchte von Maquet für die tägliche Praxis

  • Gleichförmiges und gebündeltes Leuchtfeld
  • Licht ohne Schlagschatten und lästige Farbkonturen dank dem einzigartigen optischen System „HECOL“
  • Stabiler Farbwiedergabeindex bei 95
  • Farbtemperatur: 4.500 K
  • Minimale Wärmeabstrahlung
  • Perfekte Hygiene dank geschlossenem Leuchtenkörper
  • Patentiertes „ERGODISC“ Tragsystem: garantiert die Stabilität des Leuchtenkörpers während der Eingriffe
  • Gewicht Leuchtenkörper: 1,85 kg
  • Maße Leuchtenkörper: 337 x 214 mm
  • Beleuchtungsstärke: > 40.000 Lux / 1,0 m
  • Leistungsaufnahme Leuchtenkörper: 20 W

 

 



Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Untersuchungsleuchte, op-leuchten maquet, op-leuchte, op-leuchte wand, Halogenlicht, Operationslampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.183,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.551,41*
€ 5.416,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.490,68*
€ 5.343,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.317,19*
€ 5.137,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.234,82*
€ 5.039,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.183,42*
€ 4.978,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maquet
ALMLCA309000C
ab € 1.759,28*
Sonstiges
Maquet
ALMLCA209000C
ab € 5.086,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.