| |
|
| Artikel-Nr.: 619-HOLT15004 Herst.-Nr.: 15004 EAN/GTIN: 4005058150048 |
| |
|
| | |
| YPSISAVE Verbandpäckchen elastische Fixierbinde mit Vlieskompresse nach DIN 13 151 - einzeln steril verpackt Übersicht über Mengen und Größen: - Einzelstücke
- kleine Kompressengröße - 6 x 8 cm - 619-HOLT15002
- mittlere Kompressengröße - 8 x 10 cm - 619-HOLT15003
- große Kompressengröße - 10 x 12 cm - 619-HOLT15004
- Großkarton
- kleine Kompressengröße - 6 x 8 cm - 619-HOLT15002I
- mittlere Kompressengröße - 8 x 10 cm - 619-HOLT15003I
- große Kompressengröße - 10 x 12 cm - 619-HOLT15004I
Weitere Informationen: | | PZN Nummer: | 03257260 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, Kompresse, Wundkompressen, Kompresse Schnellverband, Momentverband, Quickverband, Verbandpäckchen, vliesstoff kompresse 10x10 cm steril, kompressen steril, kompressen steril 10x10cm, Verbandmaterial |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 209 | | € 6,95* | ab € 0,30* | € 0,45* | | | | | 9 Tage | | | 5 | | € 6,50* | ab € 0,30* | € 0,58* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,32* | € 0,58* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,39* | € 0,71* | | | | Lager 619 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,48* | € 0,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 619 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 619 | | Versand: Lager 619 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|