| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-13353-03 Herst.-Nr.: 15004 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HOLTHAUS
YPSISAVE Verbandpäckchen steril
10 x 12 cm
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Das YPSISAVE Verbandpäckchen ist sehr universell einsetzbar. Die Fixierbinde ist elastisch und durch die Vlieskompresse besonders hautfreundlich. Zusätzlich sind die Päckchen einzeln steril verpackt und sofort gebrauchsfertig.
Produktdaten:
Breiten: 6 cm bis 10 cm
Länge: 8 cm bis 12 cm
Steril: ja
Norm: DIN 13151-K
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, Kompresse, Wundkompressen, Kompresse Schnellverband, Momentverband, Quickverband, Verbandpäckchen, vliesstoff kompresse 10x10 cm steril, kompressen steril, kompressen steril 10x10cm, verbandpäckchen, medizinische instrumente, erste hilfe artikel, verbandmittel, verbandstoff, verbandmull, holthaus medical ypsisave verbandpaeckchen steril, verbandpaeckchen steril, ypsisave, elastische fixierbinde steril, vlieskompresse steril |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 209 | | € 6,95* | ab € 0,30* | € 0,45* | | | | | 9 Tage | | | 5 | | € 6,50* | ab € 0,30* | € 0,58* | | | | Lager 2433 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,32* | € 0,58* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,39* | € 0,71* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,48* | € 0,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|