| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-holt15004 Herst.-Nr.: 15004 EAN/GTIN: 4005058150048 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - elastische Fixierbinde mit Vlieskompresse
- einzeln steril verpackt
Weitere Informationen: | | Breite: | 10 cm | Farbe: | weiß | Länge: | 12 cm | Norm DIN: | DIN 13 151 | Typ: | Binde |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, Kompresse, Wundkompressen, Kompresse Schnellverband, Momentverband, Quickverband, Verbandpäckchen, vliesstoff kompresse 10x10 cm steril, kompressen steril, kompressen steril 10x10cm |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 209 | | € 6,95* | ab € 0,30* | € 0,45* | | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 6,50* | ab € 0,30* | € 0,58* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,32* | € 0,58* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,39* | € 0,71* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,48* | € 0,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 209 Stück ( entspricht € 94,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|