Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alumed Verbandpäckchen klein, Inhalt: 1 Stück, Maße (LxB): 6 x 8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alumed Verbandpäckchen klein, Inhalt: 1 Stück, Maße (LxB): 6 x 8 cm
Alumed Verbandpäckchen klein, Inhalt: 1 Stück, Maße (LxB): 6 x 8 cm
Alumed Verbandpäckchen klein, Inhalt: 1 Stück, Maße (LxB): 6 x 8 cm
Artikel-Nr.:
     158-HM15020
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     15020
EAN/GTIN:
     4005058150208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kompresse Schnellverband
Momentverband
Quickverband
Verbandpäckchen
Alumed Verbandpäckchen klein steril verpackte und elastisches Fixierbinde mit Wundauflage
Alumed Verbandpäckchen klein

  • mit aluminiumbeschichteter Wundauflage
  • einzel steril verpackt
  • verklebt weniger mit der Wunde

Maße (LxB):  8 x 6 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
6,0
Länge [cm]:
8
Produktart:
Verbandpäckchen
Produktkategorie:
Kompressen und Verbände
Farbe:
weiß
Marke:
Holthaus Medical
Inhalt [Stück]:
1
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
239
€ 6,95*
ab € 0,26*
€ 0,40*
8 Tage
100
50
€ 6,50*
ab € 0,26*
€ 0,40*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 0,51*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 1,25*
€ 2,19*
1
€ 4,95*
ab € 1,24*
€ 2,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Nonne
15002
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.