Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MED-COMFORT Vlies Besucherkittel light zum Binden weiß Gr. M/L [10 Stück]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MED-COMFORT Vlies Besucherkittel Farbe: weiss
MED-COMFORT Vlies Besucherkittel Farbe: weiss
MED-COMFORT Vlies Besucherkittel Farbe: weiss
MED-COMFORT Vlies Besucherkittel Farbe: weiss
MED-COMFORT Vlies Besucherkittel Farbe: weiss
Artikel-Nr.:
     619-AMPR05500W
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     05500W
EAN/GTIN:
     4044941021379
Suchbegriffe:
Besucherkittel
Besuchermantel
Einwegkittel
Einwegmantel
MED-COMFORT Vlies Besucherkittel light zum Binden weiß Gr. M/L [10 Stück]
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Breite:
240 mm
Länge:
260 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: ampri besucherkittel, besucherkittel, BESUCHERKITTEL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 619
92
€ 5,90*
ab € 4,70*
€ 7,00*
4 Tage
252
€ 6,95*
ab € 60,25*
€ 60,25*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,00*
€ 8,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Packung
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.