| |
|
| Artikel-Nr.: 619-AMPR01270-S Herst.-Nr.: 01270-S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vinyl-Untersuchungshandschuhe, leicht gepudert, unsteril, Gr. S, 100 Stück Weitere Informationen: | | Höhe: | 65 mm | Breite: | 130 mm | Länge: | 240 mm |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, vinyl einmalhandschuhe größe s gepudert, pvc handschuh, einweg pvc-handschuhe, COMTEX, VINYL |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 6 | | € 9,95* | ab € 5,38* | € 7,40* | | | | Lager 619 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,15* | € 18,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 619 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 619 | | Versand: Lager 619 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|