Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 619-985873 Herst.-Nr.: SH985873 EAN/GTIN: 4211125608033 |
| |
|
| | |
| Zur Anwendung bei Lichtmangelerscheinungen in den Wintermonaten. Klein und handlich ist die TL20 ideal für die Anwendung im Büro und als praktischer Reisebegleiter. Produktdetails: kompakte Größe | energiesparende LED-Technologie | komfortable Ein-Knopf-Bedienung | helle und gleichmäßige Ausleuchtung | flimmerfrei | UV-frei | variabel einsetzbarer Standfuß | horizontal und vertikal anwendbar | zwei Neigungswinkel | inkl. Netzadapter. Technische Daten: Maße ca. 21 x 13 x 2 cm | Kabellänge ca. 175 cm | Beleuchtungsfläche ca. 16,5 x 8,5 cm | Lichtstärke ca. 10.000 Lux (Abstand 10 cm) | Farbtemperatur 6000 K +/- 300 K | 3 Jahre Garantie | Farbe weiß | VE 1 Stück. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 28,96* | € 38,54* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 29,19* | € 38,75* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 30,04* | € 39,62* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 41,06* | € 54,32* | | | | Lager 619 | | | | | | € 5,90* | ab € 57,32* | € 72,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 619 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 619 | | Versand: Lager 619 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|