Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer TL 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8359294
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     608.03
EAN/GTIN:
     4211125608033
Suchbegriffe:
Lichttherapie-Gerät
Lichttherapiegerät
Tageslichtlampen
beurer tageslichtlampe
Kompakte Größe durch LED-Technologie - die TL 20 eignet sich ideal für zu Hause und im Büro. Der variabel einstellbare Standfuß sorgt für Flexibilität.
Beurer TL 20 - Energielicht
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Energielicht
Kategorie
Lichttherapie
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
21 cm
Tiefe
2 cm
Höhe
13 cm
Gewicht
230 g
Energieversorgung
Stromverbrauch
7.2 W
Spannung
100 - 240 V / 50/60 Hz
Nennstrom
0.5 A
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Lichttherapie
Leuchtentyp
LED
Lichtintensität
10.000 Lux
Farben bei der Sonnenaufgangsimulation
Tageslicht
Weitere Suchbegriffe: tageslichtlampen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,555*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,705*
€ 44,86895
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,235*
€ 41,92965
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,895*
€ 40,33505
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,765*
€ 38,99035
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,555*
€ 33,98045
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.