Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISSEL Buchi Buchweizen- Nackenhörnchen,anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SISSEL Buchi Buchweizen- Nackenhörnchen,anthrazit
SISSEL Buchi Buchweizen- Nackenhörnchen,anthrazit
Artikel-Nr.:
     619-880533
Hersteller:
     Novacare
Herst.-Nr.:
     SH880533
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cervikalring
Kopfhörnchen
Nackenhörnchen
Reisekissen Hörnchen
Mit natürlichem Buchweizen gefüllt. Durch die Füllung und die Form paßt sich das Kissen optimal der Form des Nackens an und unterstützt diese z. B. auf langen Reisen im Auto, Zug oder Flugzeug oder dient Ihnen als entspannende Lesehilfe zu Hause. Materialien, 100% Polyester, Fleece. Maschinenwaschbar bei 30°. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Material:
Bezug: 100 % Polyester


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Novacare
SH880547
ab € 113,32*
Sonstiges
Novacare
SH880546
ab € 108,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.