| |
|
| Artikel-Nr.: 619-880110 Herst.-Nr.: SH880110 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Akupressur ist eine Behandlungsmethode, die ca. 3000 v. Chr. entstanden ist. Grundsätzlich geht sie davon aus, dass bestimmte Punkte des Körpers besonders sensibel reagieren und eine Art „Pforte“ ins Innere des Körpers darstellen. Diese 361 definierten Punkte befinden sich auf den sogenannten Meridianen, den Energieleitbahnen des Körpers, die mit den Organen in direkter Verbindung stehen. Durch sanften Druck bzw. Reiben der entsprechenden Hautareale sollen Störungen des Energieflusses beseitigt und demzufolge verschiedene Krankheitssymptome gelindert werden. Als Behandlungsmethode der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) wird Akupressur eingesetzt, um Schmerzen zu lindern und auf die Organe und Funktionen einzuwirken. Die Akupressur kann allerdings auch wie eine Massage ohne direkten Bezug zu den Akupunkturpunkten angewendet werden, um Schmerzen zu lindern, verspannte Muskeln zu lockern, Stress abzubauen oder zur Ruhe zu kommen. Auf diese Anwendung zielen die sogenannten Akupressurmatten ab. Die Matte ist einfach anwendbar, wirkt durchblutungsfördernd und aktiviert den Energiefluss. Die Größe und Wirkung ist individuell regulierbar. Zweiteilig, abwaschbar und desinfizierbar. Besteht aus recyclingfähiger TPE. Nagelhöhe ca. 1,5 cm. Maße ca. 40 x 60 cm. Farbe blau. VE 1 Stück. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| |