| |
|
| Artikel-Nr.: 619-51390 Herst.-Nr.: SH51390 EAN/GTIN: 4250886506004 |
| |
|
| | |
| Der stabile Begleiter mit großzügigem Sitzkomfort. Produktdetails: Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahl | höhenverstellbare Schiebegriffe | Rückenhöhe verstellbar | Seitenteile hochklappbar | Doppelkreuzstrebe | verstärkte Achsen | Trommelbremse und Feststellbremse | passive Beleuchtung | Beinstützen abschwenkbar und abnehmbar | Fußbrett höheneinstellbar | Fersenbänder mit Klettverschluss | PU-Bereifung | inkl. Sitzkissen, Stockhalter, Ankipphilfe und Tasche im Rücken. Technische Daten: Gesamthöhe 99 bis 106 cm | Sitzhöhe 50 bis 55 cm | Sitztiefe 48 cm | Hinterräder 24 Zoll, Vorderräder 7 Zoll | Gesamtgewicht 35,2 kg | max. Belastbarkeit 250 kg | Farbe anthrazit | VE 1 Stück. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Krankenstuhl, Behindertenstuhl, Elektrorollstuhl, Leichtgewichtsrollstuhl, Standardrollstuhl, Transitrollstuhl, Pflegerollstuhl |
| | |
| |