Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bischoff & Bischoff Rollstuhl ECON XXL Sitzbreite 65 cm anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-033458
Hersteller:
     Bischoff & Bischoff
Herst.-Nr.:
     051391
EAN/GTIN:
     4250886506011
Suchbegriffe:
Rollstuhl
rollstuhl
B&B Rollstuhl ECON XXL Sitzbreite 65 cm

Der stabile Begleiter mit großzügigem Sitzkomfort.

  • Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahl
  • Höhenverstellbare Schiebegriffe
  • Rückenhöhe verstellbar
  • Seitenteile hochklappbar
  • Doppelkreuzstrebe
  • Verstärkte Achsen
  • Trommelbremse und Feststellbremse
  • Passive Beleuchtung
  • Beinstützen abschwenkbar und abnehmbar
  • Fußbrett höheneinstellbar
  • Fersenbänder mit Klettverschluss
  • PU-Bereifung
  • Inkusive Sitzkissen, Stockhalter, Ankipphilfe und Tasche im Rücken
  • Gesamthöhe: 99 bis 106 cm
  • Sitzhöhe: 50 bis 55 cm
  • Sitztiefe: 48 cm
  • Hinterräder: 24 Zoll
  • Vorderräder: 7 Zoll
  • Gesamtgewicht: 35,2 kg
  • Max. Belastbarkeit: 250 kg
  • Farbe: anthrazit
  • Lieferform: 1 Stück.
Weitere Informationen:
Breite:
65 cm
Weitere Suchbegriffe: Transportrollstuhl, Klapprollstuhl, XXL-Rollstuhl, Minirollstuhl, Trommelbremse, Rollstuhlzubehör, Fortbewegungsmittel, Transport, Transfer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 986,27*
€ 1.097,18*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.709,32*
€ 1.862,55*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.097,18*
€ 1.173,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.081,12*
€ 1.156,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.080,01*
€ 1.155,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.043,87*
€ 1.116,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.042,79*
€ 1.115,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.023,46*
€ 1.095,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 986,27*
€ 1.055,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bischoff & Bischoff
051392
ab € 988,05*
Sonstiges
Bischoff & Bischoff
SH52320
ab € 1.993,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.