| |
|
| Artikel-Nr.: 537-033459 Herst.-Nr.: 051392 EAN/GTIN: 4250886506028 |
| |
|
| | |
| B&B Rollstuhl ECON XXL Sitzbreite 70 cm Der stabile Begleiter mit großzügigem Sitzkomfort. - Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahl
- Höhenverstellbare Schiebegriffe
- Rückenhöhe verstellbar
- Seitenteile hochklappbar
- Doppelkreuzstrebe
- Verstärkte Achsen
- Trommelbremse und Feststellbremse
- Passive Beleuchtung
- Beinstützen abschwenkbar und abnehmbar
- Fußbrett höheneinstellbar
- Fersenbänder mit Klettverschluss
- PU-Bereifung
- Inkusive Sitzkissen, Stockhalter, Ankipphilfe und Tasche im Rücken
- Gesamthöhe: 99 bis 106 cm
- Sitzhöhe: 50 bis 55 cm
- Sitztiefe: 48 cm
- Hinterräder: 24 Zoll
- Vorderräder: 7 Zoll
- Gesamtgewicht: 35,2 kg
- Max. Belastbarkeit: 250 kg
- Farbe: anthrazit
- Lieferform: 1 Stück.
Weitere Informationen: | | Breite: | 70 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transportrollstuhl, Klapprollstuhl, XXL-Rollstuhl, Minirollstuhl, Trommelbremse, Rollstuhlzubehör, Fortbewegungsmittel, Transport, Transfer |
| | |
| |