Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betteinlage 3lagig 75x170cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betteinlage 3lagig 75x170cm
Betteinlage 3lagig 75x170cm
Artikel-Nr.:
     619-472365
Hersteller:
     Frohn
Herst.-Nr.:
     SH472365
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bett-Saugunterlage
Betteinlage
Bettschutz-Auflage
Bettschutzeinlage
19.40.05.2032Feuchtigkeitsundurchlässig. Laminiert. Milbenstaubdicht, bakteriendicht, urinresistent, hautverträglich. Tumblerfest bis 100 ° C. Waschbarkeit ca. 150 Wäschen bis 95° C. Chemothermische Wäsche ca. 150 Wäschen bei 60° C. Nicht heiß bügeln, keine Chlorbleiche, nicht Stempel pressen, nicht mangeln. UV-beständig. Desinfektionsbeständigleit gegen handelsübliche Desinfektionsmittel. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
19.40.05.2032
Material:
100 % Baumwolle


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Frohn
SH472368
ab € 19,28*
Sonstiges
Fuhrmann
36279-3
ab € 47,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.