Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betteinlage Baumwolle-Molton 75x170cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betteinlage Baumwolle-Molton 75x170cm
Betteinlage Baumwolle-Molton 75x170cm
Artikel-Nr.:
     619-472368
Hersteller:
     Frohn
Herst.-Nr.:
     SH472368
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bett-Saugunterlage
Betteinlage
Bettschutz-Auflage
Bettschutzeinlage
Koch- und tumblerfest. Flüssigkeitsundurchlässig. Hautsymphatisch. Desinfektionsbeständig. Saugfähig (Saugvolumen 1700 ml.) 68% PES, 30% BW, 2% PO. Ca. 500 g/m². Oberseite 100% Baumwoll-Molton, Saugkern, 100% Polyester, Unterseite 100% PES-Interlock mit PO-Membrane. Größe 75 x 170 cm mit Seitenteilen. Liegefläche 75 x 90 cm. Farbe weiß. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fuhrmann
36281-3
ab € 59,65*
Sonstiges
Fuhrmann
36279-3
ab € 46,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.