Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISCOLUX Sitzkissen m.Air-Mesh +Inko.-Bezug 38x38x8cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VISCOLUX Sitzkissen m.Air-Mesh +Inko.-Bezug 38x38x8cm
VISCOLUX Sitzkissen m.Air-Mesh +Inko.-Bezug 38x38x8cm
Artikel-Nr.:
     619-450870
Hersteller:
     Softline Schaum
Herst.-Nr.:
     SH450870
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antidekubitus Schaumstoffkissen
Antidekubituskissen Schaumstoff
Antidekubitus Kissen
Antidekubitus Rollstuhlkissen
11.39.01.1025 Das Rollstuhl- und Sitzkissen zur Dekubitusprophylaxe und –therapieunterstützung bis einschließlich Grad II (nach EPUAP) geeignet. Produktdetails: viscoelastischer Schaumstoff | ergonomische Sitzfläche | abnehmbarer Air-Mesh-Bezug | rutschfeste Unterseite | Inkontinenzbezug mit Trageschlaufe und Reißverschluss | atmungsaktiv | hautfreundlich | feuchtigkeitsabweisend. Technische Daten: Höhe 8 cm | Raumgewicht RG80 | Stauchhärte 3,2 kPa | Air-Mesh-Bezug bis 60 °C waschbar und trocknergeeignet | Inkontinenzbezug bis 95 waschbar | schwer entflambar gem. DIN EN 597 Teil I+II | empf. Patientengewicht 40 bis 140 kg | Gewicht ca. 1,3 kg | Bezugfarbe anthrazit | VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
11.39.01.1025


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Antidekubitus Sitzkissen, Antidekubituskissen, Reha-Sitzkissen, Rollstuhl Kissen, Rollstuhlkissen, Rückenkissen Rollstuhl, Sitzkissen Rollstuhl, Gesäßkissen, Sitzkissen, sitzkissen 38x38x8cm, gesäßkissen, rollstuhlkissen dekubitus, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,04*
€ 136,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,18*
€ 134,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,87*
€ 129,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,12*
€ 125,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Softline Schaum
SH450871
ab € 92,02*
Sonstiges
Softline Schaum
SH450872
ab € 91,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.