| |
|
| Artikel-Nr.: 619-450203 Herst.-Nr.: SH450203 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 11.39.01.1036 Sitzkissen für eine optimale Druckentlastung und Minimierung der Scherkräfte bis Stadium 4 (EPUAP). Produktdetails: hyperelastischer Schaumkern mit bodyshape | 2-schichtig | Oberschicht offenporiger, atmungsaktiver Visco Schaum | Unterplatte HR-Schaum | Schaumkern autoklavierbar | Bezug abnehmbar und waschbar bis 60 °C und autoklavierbar | wasserdampfdurchlässiges Mesh³ Gewirk mit Flüssigkeitssperre | schwer entflammbar nach DIN EN 597 (Teil 1+2) | Höhe 8 cm | für Patientengewicht 20 bis 120 kg geeignet | Garantie 3 Jahre | Bezug-Farbe schwarz | VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 11.39.01.1036 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reha-Sitzkissen, Gesäßkissen, Sitzkissen, Boden-Kissen, Bodenkissen, Bodenmatte (Entspannungstherapie), Wand-Kissen, Wandkissen, gesäßkissen, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |